!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,35 PI TUYAU, DIA INTÉ⅜.16.5PO LONG X 6.25 LARGE X 17.875PO HAUT,ACIER/PVC

DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,35 PI TUYAU, DIA INTÉ⅜.16.5PO LONG X 6.25 LARGE X 17.875PO HAUT,ACIER/PVC

REELCRAFT

DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,35 PI TUYAU, DIA INTÉ⅜.16.5PO LONG X 6.25 LARGE X 17.875PO HAUT,ACIER/PVC close
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
DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,35 PI TUYAU, DIA INTÉ⅜.16.5PO LONG X 6.25 LARGE X 17.875PO HAUT,ACIER/PVC

DÉVIDOIR,RETOUR RESSORT,35 PI TUYAU, DIA INTÉ⅜.16.5PO LONG X 6.25 LARGE X 17.875PO HAUT,ACIER/PVC

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $478.47 / CHAQUE
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
  • N° article RLCRT635OLP
  • N° de modèle du manufacturier RT635OLP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # 1589
  • Poids à l’expédition 21.5 lb

Informations sur le produit

Ce dévidoir de tuyau à rappel par ressort a un tuyau de 35 pi avec un diamètre intérieur de 3/8 po et une entrée pivotante NPT. Le dévidoir est fabriqué en acier enduit d‘un revêtement poudré antirouille pour plus de durabilité et dispose d'un tuyau et d'un mécanisme d'arrêt à bille inclus. L'unité mesure 16,5 po de longueur x 6,25 po de largeur x 17,875 po de hauteur et dispose d'un loquet de verrouillage et d'une construction à roulements lubrifiés en permanence.

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • FerméNon
  • Longueur de tuyau35 pi
  • Hauteur hors tout17,875 po
  • Largeur hors tout6,25 po
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Type de verrouVerrouillable
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Type d'entraînement Rappel par ressort
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Longueur hors tout 16,5 po
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Matériau de pivot Dichromate de zinc/cuivre/laiton
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Construction des roulements Lubrifiés de façon permanente
  • Comprend Tuyau et butée à billes
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)