!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR UTILISATION GENRL,1/2 HP,48 FRAME

MOTEUR UTILISATION GENRL,1/2 HP,48 FRAME

WEG

MOTEUR UTILISATION GENRL,1/2 HP,48 FRAME close
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
MOTEUR UTILISATION GENRL,1/2 HP,48 FRAME

MOTEUR UTILISATION GENRL,1/2 HP,48 FRAME

WEG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $735.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG52XR15
  • N° de modèle du manufacturier .5018OT1B48-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 745
  • Carcasse48
  • Intensité maximale (A)5,5/3,0-2,7
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • Nb de vitesses1
  • n° CC (certification de conformité)CC029A
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Efficacité nominale76,2 %
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 8-13/16 po
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Normes UL, CSA
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Classé NEMA Premium

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .