!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,PH AUX,PR,1/2HP,1725 T/M,56Z

MTR GP,PH AUX,PR,1/2HP,1725 T/M,56Z

DAYTON

MTR GP,PH AUX,PR,1/2HP,1725 T/M,56Z close
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
MTR GP,PH AUX,PR,1/2HP,1725 T/M,56Z

MTR GP,PH AUX,PR,1/2HP,1725 T/M,56Z

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $495.97 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XH82
  • N° de modèle du manufacturier 6XH82
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56Z
  • Intensité maximale (A)8,9
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Hz60
  • Longueur sans tige8-1/16 po
  • Efficacité nominale58,8 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre2-1/4 po
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation F
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Longueur hors tout 10-5/16 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (156060)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)