!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTRGP,PH AUX,V EX,1/2HP,1725 T/M,56

MTRGP,PH AUX,V EX,1/2HP,1725 T/M,56

DAYTON

MTRGP,PH AUX,V EX,1/2HP,1725 T/M,56 close
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
MTRGP,PH AUX,V EX,1/2HP,1725 T/M,56

MTRGP,PH AUX,V EX,1/2HP,1725 T/M,56

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $519.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6XJ11
  • N° de modèle du manufacturier 6XJ11
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)8,0
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Classe de rendement du moteurRendement standard (IE1)
  • Hz60
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Longueur hors tout11-1/2 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL (E37403), certification CSA (156060)
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Comprend Boîte de dérivation
  • Longueur sans tige 9-1/2 po
  • Efficacité nominale 63,9 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)