!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,1725 T/M,48

MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,1725 T/M,48

DAYTON

MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,1725 T/M,48 close
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
MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,1725 T/M,48

MTR GP,DC,V EX,1/2 HP,1725 T/M,48

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $519.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K177
  • N° de modèle du manufacturier 6K177
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 24.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse48
  • Intensité maximale (A)8,0/4,0 à 4,0
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Classe de rendement du moteurRendement standard (IE1)
  • Hz60
  • Longueur sans tige9-15/16 po
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Longueur hors tout11-3/8 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 62,30 %
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur d'arbre 1-1/2 po
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)