Cette trousse combinée de quatre outils sans fil M12 fonctionne avec une batterie de 12 V et 1,5 Ah. Elle comprend un marteau perforateur/visseuse de ⅜ po avec un couple de 275 po-lb, une scie alternative Hackzall, une visseuse à chocs hexagonale de ¼ po avec un couple de 1 000 po-lb et une lampe de travail. La trousse est équipée d’un chargeur de batterie, de deux batteries Redlithium, de deux pinces pour ceinture et d’un sac.
Technical Specs
ArticleTrousse combinée sans fil
Tension (V)12 V
Nb d'outils4
Comprend(2) pinces pour ceinture
SérieM12
Nombre de piles incluses2
Série de la batterieM12 REDLITHIUM
Chargeur inclusOui
Perceuses inclusesPerceuse 3/8 po (sous-compacte, 1.500 tr/min)
Scies et meuleuses inclusesScie alternative compacte
Coffre inclus(1) sac d'entrepreneur
Perceuse - taille de mandrin3/8 po
Perceuse - couple maximal275 po-lb
Visseuse à chocs - plage de couple1 000 po-lb
Lampe - typeLampe de travail
Scie alternative - style d'outilCompact
Outils sans fil inclusPerceuse, visseuse à chocs, scie alternative, lampe de travail
Source d'alimentationSans fil
Capacité de la batterie(2) 1,5 Ah
Marque de l'outilMilwaukee
Batterie incluse(2) MTL48-11-2401
Numéro de modèle de batterie(2) 2XKZ6
Chargeur2XKZ7
Contenu de la trousse d'outil sans fil(3) outils seuls, (2) batteries, (1) chargeur, (1) lumière
Outils de fixation inclusTournevis à percussion (1 000 po-lb)