Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette batterie M12 Redlithium CP1,5 a une tension de fonctionnement de 12 V et une capacité de 1,5 ampère-heure. Il est doté de l'intelligence Redlink, de performances par tous temps et d'une construction de premier ordre. La batterie lithium-ion est destinée aux outils électriques sans fil M12.
Spécifications techniques
ArticleBatterie
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Nombre de piles incluses1
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) batterie
Arrêt automatiqueNon
Plate-forme de batteries pour outils sans filM12 REDLITHIUM
À utiliser avecOutils Milwaukee M12 V
ComprendBatterie Red Lithium M12
Capacité de la batterie1,5 Ah
Chargeur inclusNon
Tension (V)12 V
Tension d'entrée (V) du chargeur12 VCC
Série de la batterieCP
Système de suivi de l'outilNon
CaractéristiquesPerformance dans toutes les conditions climatiques offrant une alimentation sans baisse dans les conditions extrêmes, batterie et chargeur, jauge d'essence intégrée affichant le temps de fonctionnement restant, l'intelligence REDLINK fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges à l'aide de la communication du système complet entre les outils
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 91,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: