!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE CIRCULAIRE, CARBURE TICO, 8 PO DIAM, 58 DENTS, ARBRE ROND DE ⅝ PO, 6 000 TR/MIN, POUR MÉTAUX NON FERREUX

LAME DE SCIE CIRCULAIRE, CARBURE TICO, 8 PO DIAM, 58 DENTS, ARBRE ROND DE ⅝ PO, 6 000 TR/MIN, POUR MÉTAUX NON FERREUX

FREUD

LAME DE SCIE CIRCULAIRE, CARBURE TICO, 8 PO DIAM, 58 DENTS, ARBRE ROND DE ⅝ PO, 6 000 TR/MIN, POUR MÉTAUX NON FERREUX close
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
LAME DE SCIE CIRCULAIRE, CARBURE TICO, 8 PO DIAM, 58 DENTS, ARBRE ROND DE ⅝ PO, 6 000 TR/MIN, POUR MÉTAUX NON FERREUX

LAME DE SCIE CIRCULAIRE, CARBURE TICO, 8 PO DIAM, 58 DENTS, ARBRE ROND DE ⅝ PO, 6 000 TR/MIN, POUR MÉTAUX NON FERREUX

FREUD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.14 / CHAQUE
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
  • N° article FRDLU89M008
  • N° de modèle du manufacturier LU89M008
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie circulaire a un diamètre de huit pouces, une épaisseur de 0,098 pouce et une vitesse de 6 000 tours/minute. Elle est équipée d’une pointe en carbure TiCo et d’un arbre de ⅝ pouces. La lame à 58 dents a un débouchage en diamant, un angle de crochet de -7 ° et une denture TCG. Elle est conçue pour les métaux non ferreux épais et l’aluminium et coupe jusqu’à 0,122 pouce de largeur et ¼ de pouce de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie circulaire
  • Trou en forme de losangeOui
  • Application - matière principaleMétal
  • Angle d'attaque-7 Degrees
  • ApplicationMatériaux non ferreux et aluminium - Épaisseur de paroi maximale de 1/4 po
  • Diamètre de lame 7 1/4 po
  • Nb de dents 58
  • Matériau d'extrémité Carbure TiCo
  • Rectification des dents ATB