Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce chargeur de batterie standard 120 V CA série M12 avec une fiche à deux broches dispose d'un seul port qui charge les batteries lithium-ion 12 V d'une capacité de 3 Ah. Il présente la simplicité d'une unité unique, la gestion de la charge et un voyant lumineux intégré. Le chargeur est destiné à être utilisé avec les batteries M12 Redlithium.
Spécifications techniques
ArticleChargeur de batterie
Nb de connexions1
Pour tension de batterie (V)12 V
Classe de chargeurStandard
Lampe témoinOui
À utiliser avecBatteries Milwaukee M12
Caractéristiquesag38
Marque de l'outilMilwaukee
Capacité de la batterie3,0 Ah
Tension de port de charge(1) 12 V
Tension d'entrée (V) du chargeur120 VCA
Pour composition chimique de pileion de lithium
Type de ficheDeux fiches
ComprendChargeur
Système de suivi de l'outilNon
Type de chargement/nombre de portsCharge à un seul port
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 158,72 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 88,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: