!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR UTILISATION GENRL,1 HP,CADRE 56

MOTEUR UTILISATION GENRL,1 HP,CADRE 56

WEG

MOTEUR UTILISATION GENRL,1 HP,CADRE 56 close
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
MOTEUR UTILISATION GENRL,1 HP,CADRE 56

MOTEUR UTILISATION GENRL,1 HP,CADRE 56

WEG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $876.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG52XR28
  • N° de modèle du manufacturier 00118ES1B56C-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 745
  • Carcasse56C
  • Intensité maximale (A)13,6/7,5-6,8
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationF
  • Longueur sans tige12-1/16 po
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Longueur hors tout13-15/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesUL, CSA
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • n° CC (certification de conformité) CC029A
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Hz 60
  • Entraînement à vitesse variable Non homologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant 1-1/2 ans
  • Efficacité nominale 71,0 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .