!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56H

MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56H

DAYTON

MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56H close
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
MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56H

MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,56H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $612.75 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1K065
  • N° de modèle du manufacturier 1K065
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56H
  • Intensité maximale (A)13,4/6,8 à 6,7
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale70,0 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • HP 1
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 10-1/2 po
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur hors tout 12-13/16 po
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)