!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,182

MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,182

DAYTON

MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,182 close
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
MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,182

MTR GP,DC,V EX,1 HP,1725 T/M,182

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $850.65 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5K485
  • N° de modèle du manufacturier 5K485
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 72.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 740
  • Carcasse182
  • Intensité maximale (A)14,0/7,0
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationF
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale74,9 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre2-1/4 po
  • HP 1
  • Tension (V) 115/230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 11-3/8 po
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur hors tout 13 po
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)