!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Application - matière principale
Type d'arbre
Matériau des dents
Diamètre de scie
Dents par pouce
Nombre de dents (scies emporte-pièce uniquement)
Profondeur de coupe max.
Pour visseuses à chocs
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Scie-cloches à usages multiples

Les scies cloches polyvalentes permettent de découper plusieurs types de matériaux sans avoir à changer d’embout. Elles sont compatibles avec le bois, la tôle, le plastique et le stratifié. Les scies cloches permettent de découper un anneau de matériau dans la pièce. Cela permet d’accélérer le perçage et de réaliser des trous plus importants avec une perceuse manuelle qu’avec un foret.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 569  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2 PO, 4 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, FILETAGE 5/8 PO-18
  • N° article MTL49-56-0720
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0720
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie cloche est destinée à un usage général, y compris sur l’aluminium, les cloisons sèches, le plastique, les métaux épais/minces, le bois et le bois cloué. De plus, elle a des dents bi-métal.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,1 3/8 PO (35 MM)
  • N° article MTL49-56-0072
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0072
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan bimétallique durcie à la glace a un diamètre de 1-3/8 pouce ou 35 millimètres. Elle coupe rapidement le métal et les fentes décalées inclinées permettent un retrait facile de la prise. Elle comporte 4/6 dents par pouce et une profondeur de coupe maximale de 1-5/8 pouce. Taille de foret-guide de montage 3-1/2 x 1/4 pouces. le filetage est de 5/8 po-18, avec une taille de tige de 1/4, 3/8 ou 7/16 de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 271
  • MILWAUKEE
  • SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,1 PO (25 MM)
  • N° article MTL49-56-0043
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0043
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan bimétallique durcie à la glace a un diamètre d'un pouce ou 25 millimètres. Elle coupe rapidement le métal et les fentes décalées inclinées permettent un retrait facile de la prise. Elle comporte 4/6 dents par pouce et une profondeur de coupe maximale de 1-5/8 pouce. Taille de foret-guide de montage 3-1/2 x 1/4 pouces. le filetage est de 5/8 po-18, avec une taille de tige de 1/4, 3/8 ou 7/16 de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 271
  • MILWAUKEE
  • SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2 1/2 PO, 4 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE
  • N° article MTL49-56-0727
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0727
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie cloche est destinée à un usage général, y compris sur l’aluminium, les cloisons sèches, le plastique, les métaux épais/minces, le bois et le bois cloué. De plus, elle a des dents bi-métal.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,1-1/2 PO (38 MM)
  • N° article MTL49-56-0082
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0082
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan bimétallique durcie à la glace a un diamètre de 1-1/2 pouce ou 38 millimètres. Elle coupe rapidement le métal et les fentes décalées inclinées permettent un retrait facile de la prise. Elle comporte 4/6 dents par pouce et une profondeur de coupe maximale de 1-5/8 pouce. Taille de foret-guide de montage 3-1/2 x 1/4 pouces. le filetage est de 5/8 po-18, avec une taille de tige de 1/4, 3/8 ou 7/16 de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 271
  • MILWAUKEE
  • SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,2 PO (51 MM)
  • N° article MTL49-56-0117
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0117
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan bimétallique durcie à la glace a un diamètre de deux pouces ou 51 millimètres. Elle coupe rapidement le métal et les fentes décalées inclinées permettent un retrait facile de la prise. Elle comporte 4/6 dents par pouce et une profondeur de coupe maximale de 1-5/8 pouce. Taille de foret-guide de montage 3-1/2 x 1/4 pouces. le filetage est de 5/8 po-18, avec une taille de tige de 1/4, 3/8 ou 7/16 de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 271
  • MILWAUKEE
  • SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,7/8 PO (22 MM)
  • N° article MTL49-56-0032
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0032
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan bimétallique durcie à la glace a un diamètre de 7/8 pouce ou 22 millimètres. Elle coupe rapidement le métal et les fentes décalées inclinées permettent un retrait facile de la prise. Elle comporte 4/6 dents par pouce et une profondeur de coupe maximale de 1-5/8 pouce. Taille de foret-guide de montage 3-1/2 x 1/4 pouces. le filetage est de 5/8 po-18, avec une taille de tige de 1/4, 3/8 ou 7/16 de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 271
  • MILWAUKEE
  • SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,3/4 PO (19 MM)
  • N° article MTL49-56-0023
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0023
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan bimétallique durcie à la glace a un diamètre de 3/4 pouce ou 19 millimètres. Elle coupe rapidement le métal et les fentes décalées inclinées permettent un retrait facile de la prise. Elle comporte 4/6 dents par pouce et une profondeur de coupe maximale de 1-5/8 pouce. Taille de foret-guide de montage 3-1/2 x 1/4 pouces. le filetage est de 5/8 po-18, avec une taille de tige de 1/4, 3/8 ou 7/16 de pouce.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 271
  • LENOX
  • SCIE TRPN,FENTE RPD/BIMÉT,ARBRE STANDARD/RÉENCLENCHABLE,7/8 PO/22.2 MM DIA
  • N° article LNX30014
  • N° de modèle du manufacturier 3001414L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette scie trépan à fente rapide bimétallique est conçue avec la technologie T3. Elle y a une épaisseur de paroi accrue, des dents plus grandes et plus pointues et une éjection rapide et facile de la prise avec la fente de vitesse. Pour une utilisation avec des arbres à ressort 5L et standard 1L/4L/5L, elle mesure 7/8 po/22.2 millimètres de diamètre. Les mesures pour les applications de robinet de tuyau sont de 3/4 pouce/19.1 millimètres, avec une entrée de tuyau de 1/2 pouce/12.7 mil

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 271
Résultats par page :  16 | 32 | 48