!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 3/8 PO, 5/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 7/8 PO, FILETAGE 5/8 PO-18, BIMÉTALLIQUE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 3/8 PO, 5/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 7/8 PO, FILETAGE 5/8 PO-18, BIMÉTALLIQUE

MORSE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 3/8 PO, 5/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 7/8 PO, FILETAGE 5/8 PO-18, BIMÉTALLIQUE close
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
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 3/8 PO, 5/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 7/8 PO, FILETAGE 5/8 PO-18, BIMÉTALLIQUE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 3/8 PO, 5/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 7/8 PO, FILETAGE 5/8 PO-18, BIMÉTALLIQUE

MORSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53WM63
  • N° de modèle du manufacturier MHS22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # 271
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette scie cloche est destinée à être utilisée sur l'acier, les métaux usinés, le bois cloué, le plastique, l'acier inoxydable et le bois. De plus, elle a des dents bi-métal.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésMétaux ferreux, bois clouté, plastique, acier inoxydable, bois
  • Matériau des dentsBimétallique
  • Dents par pouce5/6
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Foret pilote de rechangeFabricant No. MAPD3C
  • Taille de foret pilote1/4 po dia x 3 3/32 po LO
  • Application - matière principale Acier
  • Type d'arbre Non inclus
  • Diamètre de scie 1 3/8 po
  • Profondeur de coupe max. 1 7/8 po
  • Arbre de rechange Fabricant No. MA45PS
  • Taille de filetage 5/8 po-18