!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2 1/2 PO, 4 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2 1/2 PO, 4 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE

MILWAUKEE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2 1/2 PO, 4 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE close
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
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2 1/2 PO, 4 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2 1/2 PO, 4 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.41 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-56-0727
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0727
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Cette scie cloche est destinée à un usage général, y compris sur l’aluminium, les cloisons sèches, le plastique, les métaux épais/minces, le bois et le bois cloué. De plus, elle a des dents bi-métal.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésAluminium, cloisons sèches, plastique, métaux épais/mince, bois, bois clouté
  • Matériau des dentsBimétallique
  • Dents par pouce4
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Foret pilote de rechangeFabricant No. 49-56-8010
  • Taille de tige3/8 po hexagonal, 7/16 po hexagonal
  • Application - matière principale Usage général
  • Type d'arbre Non inclus
  • Diamètre de scie 2 1/2 po
  • Profondeur de coupe max. 1 5/8 po
  • Arbre de rechange Fabricant No. 49-56-7010 ou 49-56-7250
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Taille de foret pilote 1/4 po dia x 3 1/2 po LO