Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette scie trépan bimétallique durcie à la glace a un diamètre de 3/4 pouce ou 19 millimètres. Elle coupe rapidement le métal et les fentes décalées inclinées permettent un retrait facile de la prise. Elle comporte 4/6 dents par pouce et une profondeur de coupe maximale de 1-5/8 pouce. Taille de foret-guide de montage 3-1/2 x 1/4 pouces. le filetage est de 5/8 po-18, avec une taille de tige de 1/4, 3/8 ou 7/16 de pouce.
Spécifications techniques
ArticleScie-cloche
Matériaux coupésAluminium, cloisons sèches, plastiques, métaux épais/mince, bois
Matériau des dentsBimétallique
Dents par pouce3,5
Arbre de rechange49-56-7210, 49-56-7240, 49-56-7250, 49-56-9100
Taille de filetage1/2 po-20
Taille de foret pilote1/4 po dia x 3 1/2 po LO
Application - matière principaleUsage général
Type d'arbreNon inclus
Diamètre de scie3/4 po
Profondeur de coupe max.1 5/8 po
Foret pilote de rechange49-56-8000, 49-56-8010
Taille de tige1/4 po, 3/8 po, 7/16 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca