!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Rubans d'emballage thermofusibles

Le ruban d’emballage thermofusible se colle instantanément aux boîtes, aux enveloppes et aux tubes pour une étanchéité immédiate. Il résiste à la déchirure et à la séparation et se détache plus rapidement du rouleau que le ruban acrylique. Le ruban d’emballage thermofusible résiste à des températures élevées et a une puissance de maintien et une résistance à la traction remarquables.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 71  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • 3M
  • RUBAN EMBALLAGE SCOTCH, TRNSPRNT, 100 M LO X 48 MM LA, POLYPR/CAOUT SYNTH
  • N° article MMM371-48MMX100MCL
  • N° de modèle du manufacturier 371-48MMX100MCL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban de scellement pour boîte industrielle Scotch mesure 100 mètres de long et 48 millimètres de large. Ce ruban a un support en film de polypropylène biaxialement orienté avec un adhésif en résine de caoutchouc synthétique thermofusible sensible à la pression.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1224
Résultats par page :  16 | 32 | 48