!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 3 MIL, LONGUEUR 50 M X LARGUEUR 72 MM, 55 VG X 3 PO, PAQUET DE 24, BRUN

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 3 MIL, LONGUEUR 50 M X LARGUEUR 72 MM, 55 VG X 3 PO, PAQUET DE 24, BRUN

SHURTAPE

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 3 MIL, LONGUEUR 50 M X LARGUEUR 72 MM, 55 VG X 3 PO, PAQUET DE 24, BRUN close
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
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 3 MIL, LONGUEUR 50 M X LARGUEUR 72 MM, 55 VG X 3 PO, PAQUET DE 24, BRUN

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 3 MIL, LONGUEUR 50 M X LARGUEUR 72 MM, 55 VG X 3 PO, PAQUET DE 24, BRUN

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $511.33 / PAQUET de 24
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
  • N° article WWG49Y452
  • N° de modèle du manufacturier 207892
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Résistance à la traction (rubans)42 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)55 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)50 m
  • Température de performance min. (rubans)-20 Degrees F
  • Configuration de paquetCaisse
  • Durée de conservation12 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)58 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban4,2 po
  • Couleur du ruban Brun
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 3 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 3 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 72 mm
  • Température de performance max. (rubans) 150 Degrees F
  • Série HP 500
  • Normes ASTM D 1974/D 1974M-16, ASTM D 5486M-12, Type III, CID A-A-1684C, FDA Contact indirect CFR 21, 175.105, CFR 21, 177.1520
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 1,5
  • Type de produit Ruban d'emballage