!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 1,8 MIL, 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 1,8 MIL, 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, TRANSPARENT

SCOTCH

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 1,8 MIL, 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, TRANSPARENT close
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
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 1,8 MIL, 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE, 1,8 MIL, 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, TRANSPARENT

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.59 / CHAQUE
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
  • N° article MMM37148X914
  • N° de modèle du manufacturier 371-48X914
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1224
  • Poids à l’expédition 4.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour boîte
  • Adhésif du rubanRésine thermofusible
  • Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)914 m
  • Température de performance min. (rubans)-10 Degrees F
  • Configuration de paquetCarton
  • Durée de conservation18 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans)40 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour boîte
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 1,8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Température de performance max. (rubans) 140 Degrees F
  • Série 371
  • Normes ASTM D3652, ASTM D3652, ASTM D3654, ASTM D3330, ASTM D3759
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 1,6