!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X LARGUEUR 72 MM, 1 000 VG X 3 PO, PAQUET DE 4, TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X LARGUEUR 72 MM, 1 000 VG X 3 PO, PAQUET DE 4, TRANSPARENT

SHURTAPE

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X LARGUEUR 72 MM, 1 000 VG X 3 PO, PAQUET DE 4, TRANSPARENT close
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
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X LARGUEUR 72 MM, 1 000 VG X 3 PO, PAQUET DE 4, TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X LARGUEUR 72 MM, 1 000 VG X 3 PO, PAQUET DE 4, TRANSPARENT

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $349.87 / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG24K332
  • N° de modèle du manufacturier 208496
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1230
  • Poids à l’expédition 27.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Largeur du ruban (unités impériales)3 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
  • SérieHP 200
  • Résistance d'adhésion (rubans)44 oz/po
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Température de performance max. (rubans)150 Degrees F
  • Diamètre de rouleau de ruban9,88 po
  • Épaisseur de ruban1,8 mil
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Durée de conservation12 mois
  • Longueur du ruban (unités impériales) 1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 914 m
  • Type de produit Ruban d'emballage
  • Adhésif du ruban Caoutchouc
  • Application (rubans) Mécanique
  • Couleur du ruban Transparent
  • Température de performance min. (rubans) -20 Degrees F
  • Résistance à la traction (rubans) 27 lb/po
  • Normes ASTM D 1974
  • Configuration de paquet Caisse
  • Allongement (rubans) 1,5