!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Fréquence d'utilisation
Motif de ruban
Couleur du ruban
Légende
Largeur du ruban (unités impériales)
Longueur du ruban (unités impériales)
Épaisseur de ruban
Classe d'abrasif
Matériau adhésif du ruban
Température minimale de performance du ruban
Température maximale de performance du ruban
Marque de ruban adhésif
Sous-marque
Série
Environnement
Phosphorescent
Applications dans des environnements spéciaux
Conforme aux spécifications
Quantité par paquet
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Rubans de marche antidérapants

Les bandes antidérapantes prédécoupées ont une surface sablée pour prévenir les glissades et chutes sur les marches, rampes et planchers. Elles sont munies d’un adhésif sensible à la pression qui fixe fermement le ruban au substrat. Les bandes prédécoupées assurent une apparence uniforme et garantissent que les marches d’une même installation ont la même longueur et la même largeur.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 78  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • INCOM MANUFACTURING
  • RUBAN ANTI-GRIPPANT,ATTENTION À LA MARCHE,NR/JNE,2 PI L,6 PO L.,32 MILS ÉPAIS,ACR/OXY AL
  • N° article ICMSG3126WYS
  • N° de modèle du manufacturier SG3126WYS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce ruban antidérapant rayé noir et jaune mesure 2 pi L., 6 po l., 32 millièmes de po épais. et a une force adhésive de 80 oz par po. Il est doté d'un support doublé, d'un message de vigilance, d'un grain d'oxyde Al de taille 60 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48