!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 34 PO X 16 PO, VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, RÉSISTANT À L'EAU, BLANC

TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 34 PO X 16 PO, VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, RÉSISTANT À L'EAU, BLANC

CONDOR

TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 34 PO X 16 PO, VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, RÉSISTANT À L'EAU, BLANC close
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
TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 34 PO X 16 PO, VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, RÉSISTANT À L'EAU, BLANC

TAPIS DE BAIN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, NON ABRASIF, 34 PO X 16 PO, VINYLE, ADHÉSIF PUISSANT, RÉSISTANT À L'EAU, BLANC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.84 / CHAQUE
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
  • N° article JSP4100-16X34RW
  • N° de modèle du manufacturier 4100-16X34-RW
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # 1236
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de bain antidérapant
  • Couleur du rubanBlanc
  • Largeur du ruban (unités impériales)16 po
  • Épaisseur de ruban0,027 po
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Température maximale de performance du ruban220 Degrees F
  • SérieQualité supérieure
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements humides et mouillés
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau
  • Capacités adhésivesAdhésif puissant
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Quantité par paquet1
  • NormesADA, Prop 65, certifié NFSI pour la haute traction, OSHA
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Propriétés du rubanAntifongique, antimicrobien, adapté avec les vadrouilles
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 34 po
  • Classe d'abrasif Non abrasif
  • Température minimale de performance du ruban -20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif Flex Track
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 75 oz/po
  • Format du ruban adhésif Simple face
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Bandes
  • Surface antidérapante Vinyle
  • Matériau d'endos (rubans) Papier
  • Fréquence d'utilisation Utilisation pied nus, utilisation mouillé