Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban antidérapant rayé noir et jaune mesure 2 pi L., 6 po l., 32 millièmes de po épais. et a une force adhésive de 80 oz par po. Il est doté d'un support doublé, d'un message de vigilance, d'un grain d'oxyde Al de taille 60 et d'un adhésif acrylique. Il est conçu p/ être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans une plage de temp. allant de -20°F à 175°F.
Spécifications techniques
ArticleBande antidérapante
Couleur du rubanNoir, jaune
Longueur du ruban (unités impériales)2 pi
Classe d'abrasifAbrasif grossier
Matériau adhésif du rubanAcrylique
Température maximale de performance du ruban175 Degrees F
Sous-marqueGator Grip
EnvironnementIntérieur/extérieur
PhosphorescentPas phosphorescent
Adhérence sur l'acier80 oz/po
Doublure incluseDoublure incluse
Forme du produitBandes
Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
Motif de rubanRayé
Largeur du ruban (unités impériales)6 po
Épaisseur de ruban32 mil
Taille de grain60
Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
Marque de ruban adhésifINCOM
SérieSG3126
LégendeWatch Your Step
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, résistant à l'eau
Format du ruban adhésifSimple face
Quantité par paquet10
NormesOSHA 1910.24, 1910.26
Propriétés du rubanCoins arrondis
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca