!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDERAP 6X24 PI NOIR

RUBAN ANTIDERAP 6X24 PI NOIR

BRADY

RUBAN ANTIDERAP 6X24 PI NOIR close
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
RUBAN ANTIDERAP 6X24 PI NOIR

RUBAN ANTIDERAP 6X24 PI NOIR

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $593.10 / PAQUET de 50
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
  • N° article BDY78195
  • N° de modèle du manufacturier 78195
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBande antidérapante
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Épaisseur de ruban0,026 po
  • Taille de grain80
  • Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifBrady
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Conforme aux spécificationsADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier112 oz/po
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Quantité par paquet50
  • NormesANSI A1264.2-2006, certifié NSFI pour haute traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Propriétés du rubanAntidérapant
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 2 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif fin
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 158 Degrees F
  • Série B-916
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Environnements chimiques
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile
  • Capacités adhésives Adhésif agressif, sensible à la pression permanente
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Bandes
  • Surface antidérapante Carbure de silicium
  • Matériau d'endos (rubans) Polyester
  • Fréquence d'utilisation Utilisation légère
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)