!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE INDUSTRIELLE

ROULETTE INDUSTRIELLE

APPROVED VENDOR

ROULETTE INDUSTRIELLE close
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
ROULETTE INDUSTRIELLE

ROULETTE INDUSTRIELLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.46 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5X728
  • N° de modèle du manufacturier 5X728
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivotante
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • ComprendPare-fils
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusOui
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Finition du cadre Zinguée
  • Normes ISO 9001
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)