!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIV AV PLAQ,154 LB,DIA 3 PO

ROUL PIV AV PLAQ,154 LB,DIA 3 PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV AV PLAQ,154 LB,DIA 3 PO close
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
ROUL PIV AV PLAQ,154 LB,DIA 3 PO

ROUL PIV AV PLAQ,154 LB,DIA 3 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.65 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1G190
  • N° de modèle du manufacturier 1G190
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivotante
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • ComprendPare-fils
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de roues1
  • Finition du cadreZinguée
  • NormesISO 9001
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Oui
  • Caractéristiques Antistatique
  • Pare-fils inclus Oui
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)