!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, 3 PO

ROULETTE PIVOTANTE, 3 PO

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOTANTE, 3 PO close
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
ROULETTE PIVOTANTE, 3 PO

ROULETTE PIVOTANTE, 3 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.48 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1G196
  • N° de modèle du manufacturier 1G196
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePivotante
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Non marquant(e)Oui
  • CaractéristiquesAntistatique
  • Pare-fils inclusOui
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Finition du cadre Zinguée
  • Normes ISO 9001
  • Type de blocage de roulette Sans blocage