!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KONG GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR

KONG GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR

IRONCLAD

KONG GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR close
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
KONG GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR

KONG GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),PLEIN DOIGT,NIVEAU IMPACT ANSI 2,TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.19 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $626.28

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article IPWSDX2-06XXL
  • N° de modèle du manufacturier SDX2-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

These orange Ironclad KONG Original SDX2 mechanics gloves are size XX-large and are made with TPR and nylon. In addition, they have nylon stitching and are impact-resistant and a wing thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A2 /ANSI/ISEA Puncture Level 3. They are full-finger, have a gauntlet cuff, and an EN 388 Rating of 4242AP. They feature pull straps and reinforced thumb crotch.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Size- Alpha2XL
  • Includes Reinforced Thumb CrotchYes
  • Caractéristiques du gantCourroie, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles4021
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Anti-StaticNo
  • Classement EN 3884242AP
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Sans latexOui
  • Cuff Length2 1/2 in
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Glove Liner Material Unlined
  • Glove Back Colour Orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série KONG
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Size- Numeric 11
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise À pois
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 417 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 81 N
  • Sold As Pair
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Couleur du revêtement adhérent Orange
  • Matériau des coutures Nylon