Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Ironclad KONG Original SDX2 oranges TG composés de TPR/nylon. Coutures en nylon résistants aux chocs. Pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes et homologués EN388 avec une cote de 4242AP. Sangles de serrage et fourche index-pouce renforcée.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteManchette
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Nylon
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantCourroie, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4021
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
AntistatiqueNon
Classement EN 3884242AP
Longueur du gant10 1/2 po
Sans latexOui
Longueur de poignet2 1/2 po
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantOrange
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurOrange
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
SérieKONG
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Motif de priseÀ pois
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA417 g
Force de perforation ANSI/ISEA81 N
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentOrange
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 52,19 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: