!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC,CÔTÉ PAUME

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC,CÔTÉ PAUME

IRONCLAD

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC,CÔTÉ PAUME close
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
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC,CÔTÉ PAUME

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC,CÔTÉ PAUME

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.00 / PAIRE
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
  • N° article WWG29UG52
  • N° de modèle du manufacturier SDXC-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad KONG SDXC verts/jaunes en taille TTG sont en TPE/nylon. De plus, ils sont dotés d’un revêtement en PVC, de coutures en nylon et sont résistants aux chocs. Ils ont des pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes et homologués EN 388 avec une cote de 3X44CP. Panneau d’identification, sangle de traction.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau d'isolation des gantsPVC
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurVert, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentJaune
  • Matériau à couches pour paumeArmortex
  • Coupe de gantAméricaine
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Vert
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série KONG
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 546 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 241 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3X44CP
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)