Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lampe de travail à DEL sans fil M12 à montage magnétique fonctionne avec une batterie au lithium-ion de 12 V/4 Ah et offre une luminosité haute définition Trueview de 100 lumens avec une autonomie de 15 heures. Elle possède une tête rotative à 90 ° pour permettre un éclairage flexible/focalisé, un niveau de luminosité élevé, un foyer fixe, une lentille résistante aux chocs et une garantie DEL limitée à vie.
Spécifications techniques
ArticleLampe de poche sans fil
Plate-forme de la batterieM12
Mode lumineuxÉlevée
Angle de rotation maximal de la tête90 degrés
Temps de marche15 h
Batterie incluse/outil sans batterieOutil seulement
CaractéristiquesGarantie d'outil de 5 ans, tête rotative de 90 Degrees pour un éclairage flexible et ciblé, lentille résistante aux impacts, garantie à vie limitée à DEL, verso magnétique : mains libres, partie du système M12 , comprenant plus de 100 solutions
Type de têteRotatif
ComprendBatterie et chargeur vendus séparément
Capacité de la batterie de la lampe4 Ah
Niveau de luminosité maximum100 lm
Nombre de piles incluses0
Source d'alimentationSans fil
Type d'interrupteurBouton-poussoir
Largeur de l'outil2 po
Type de produitLampes de poche
Niveau de luminosité100 lm
Type de montageMagnétique
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) Outil seul
Tension12 V
Numéro de modèle de la batterie compatibleM12 REDLITHIUM
FocalisationFixe
Chargeur inclusNon
Durée de vie de la lampe à la puissance lumineuse maximale15 h
Type de lampeDEL
Hauteur maximale6 1/2 po
Nombre de modes de sortie de lumière1
NormesCSA,UL
Longueur d'outil7 po
Indice de pénétration d'eauIP54
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 180,16 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 118,69 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,48 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 158,72 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 88,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 89,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 115,14 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: