Cette perceuse sans fil sous-compacte M12 fonctionne avec une batterie 12 V de 1,5 Ah. Elle se caractérise par un mandrin à cliquet sans clé de ⅜ po en métal à manchon unique, un couple de 0 à 275 po-lb, une vitesse maximale de 1 500 tr/min et une capacité de perçage de ⅜ po dans l'acier et de ⅞ po dans le bois. La trousse comprend l'outil, deux batteries, un chargeur, une pince de ceinture et un étui.
Technical Specs
ArticleTrousse de perceuse sans fil
Plage de couple0 à 275 po-lb
Taille de mandrin3/8 po
Classe de perceuse sans filSous-compacte
Style d'embrayageMécanique
Vitesse minimale400 tr/min
Nombre de réglages de la vitesse2
Capacité de perçage dans l'acier3/8 po
Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) outil seul, (2) batteries, (1) chargeur
This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons: Caractéristique environnementale: Produit rechargeable