!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RÉSISTANT AUX COUPURES,TG(10),NIVEAU ANSI DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4,POINTILLÉ,PVC,PEDH,10 GA,POINTILLÉ

GANT RÉSISTANT AUX COUPURES,TG(10),NIVEAU ANSI DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4,POINTILLÉ,PVC,PEDH,10 GA,POINTILLÉ

SHOWA

GANT RÉSISTANT AUX COUPURES,TG(10),NIVEAU ANSI DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4,POINTILLÉ,PVC,PEDH,10 GA,POINTILLÉ close
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
GANT RÉSISTANT AUX COUPURES,TG(10),NIVEAU ANSI DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4,POINTILLÉ,PVC,PEDH,10 GA,POINTILLÉ

GANT RÉSISTANT AUX COUPURES,TG(10),NIVEAU ANSI DE RÉSISTANCE AUX COUPURES A4,POINTILLÉ,PVC,PEDH,10 GA,POINTILLÉ

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 145,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM910C10
  • N° de modèle du manufacturier 910C10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Showa 910C blancs résistants aux coupures de taille TG en fibre de verre, PEHD et acier inoxydable. Dotés d’un revêtement en PVC et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2X43DP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumePVC
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Classement EN 388 2X43DP
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Individuel
  • Force de perforation ANSI/ISEA Moins de 100
  • Couleur Blanc