!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEDH,10GA,BL

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEDH,10GA,BL

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEDH,10GA,BL close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEDH,10GA,BL

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI,NON ENDUIT,PEDH,10GA,BL

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 154,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM910-10
  • N° de modèle du manufacturier 910-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Showa 910 blancs de taille TG en fibre de verre et PEHD. Exempts de revêtement, pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2X43DP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Classement EN 388 2X43DP
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Chacun
  • Force de perforation ANSI/ISEA Moins de 100
  • Couleur Blanc