!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIVOT 6 PO AVEC FREIN, ROUE ACIER

PIVOT 6 PO AVEC FREIN, ROUE ACIER

FAULTLESS

PIVOT 6 PO AVEC FREIN, ROUE ACIER close
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
PIVOT 6 PO AVEC FREIN, ROUE ACIER

PIVOT 6 PO AVEC FREIN, ROUE ACIER

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.82 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1406-6RB
  • N° de modèle du manufacturier 1406-6RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Normes ANSI
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA Moins de 100
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)