!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, JAUNE, CLASSE 150

CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, JAUNE, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, JAUNE, CLASSE 150 close
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
CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, JAUNE, CLASSE 150

CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, JAUNE, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.67 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6AYZ0
  • N° de modèle du manufacturier 6AYZ0
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • NormesSAE, ASME, ASA
  • CouleurJaune
  • Filetage du tuyau - côté B14
  • Filetage du tuyau - côté D14
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1/2 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Croix
  • Forme de base du raccord de tuyau Croix
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Filetage du tuyau - côté C 14
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)