!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, LAITON

CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, LAITON

PARKER

CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, LAITON close
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
CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, LAITON

CROISEMENT, RACCORD 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO X 1/2 PO, LAITON, LAITON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG13Y905
  • N° de modèle du manufacturier 2205P-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142316
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/2 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C1/2 po
  • Genre - côté DFemelle
  • Type - côté DNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage1 000 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCroix
  • ApplicationAir, eau non potable
  • CouleurLaiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max.1 000 lb/po²
  • Genre - côté A Femelle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/2 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Type - côté C NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D 1/2 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Normes SAE J530, J531
  • Forme de base du raccord de tuyau Croix
  • Classe de matériau C37700
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 1 1/16 po