!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROIX D'EXTRUSION,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,½ PO,LAITON

CROIX D'EXTRUSION,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,½ PO,LAITON

FAIRVIEW

CROIX D'EXTRUSION,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,½ PO,LAITON close
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
CROIX D'EXTRUSION,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,½ PO,LAITON

CROIX D'EXTRUSION,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAXIMALE DE 1200 LB/PO2,½ PO,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.71 / CHAQUE
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
  • N° article FARX102D
  • N° de modèle du manufacturier X102-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Cette raccord de tuyau extrudé est fabriqué en laiton et a une taille de tuyau de ½ pouce. Sa pression maximale est de 1 200 lb/po2 et sa plage de température est de -65°F à 250°F.

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCroix
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Croix
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)