!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, PAS DE RUBAN ADHÉSIF, 36PO, ORANGE, NON RÉFLÉCHISSANT, PEHD

CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, PAS DE RUBAN ADHÉSIF, 36PO, ORANGE, NON RÉFLÉCHISSANT, PEHD

APPROVED VENDOR

CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, PAS DE RUBAN ADHÉSIF, 36PO, ORANGE, NON RÉFLÉCHISSANT, PEHD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, PAS DE RUBAN ADHÉSIF, 36PO, ORANGE, NON RÉFLÉCHISSANT, PEHD

CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, PAS DE RUBAN ADHÉSIF, 36PO, ORANGE, NON RÉFLÉCHISSANT, PEHD

APPROVED VENDOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $34.81 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • This item has been restricted from sale in the following Regions: Quebec .

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # GUS35KJ29
  • Mfr. Model # 03-770-36-P
  • UNSPSC # 46161508
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 2.4 lbs

Product Details

Ce cône de signalisation est fabriqué en PEHD, mesure 36po et comprend une base. Les cônes de signalisation dirigent la circulation lors d’un changement de sens. Les cônes peuvent être utilisés pour signaler des dangers/bloquer temporairement des zones restreintes où des travaux sont en cours. Plus étroits que les cônes de signalisation standard pour une utilisation dans des espaces limités.

Technical Specs

  • ArticleCône canaliseur
  • Hauteur hors tout36 po
  • Style de têteGrabber
  • Couleur du corpsOrange
  • ComprendBase
  • Comprend une base lestéeNon
  • Type d'installationTemporaire
  • Niveau de réflexionNon réfléchissant
  • Couleur de baseBase non incluse
  • Hauteur de la bande réfléchissanteAucun ruban adhésif
  • Type de produit Baril de circulation
  • Couleur de la bande réfléchissante Aucun
  • Matériau du corps PEHD
  • Hauteur du cône 36 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Non
  • Emboîtable Oui
  • Diamètre extérieur 8 po
  • Poids 3 lb
  • Matériau de la base Non compris
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • This item has been restricted from sale in the following Regions: Quebec .

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list