!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 4X36PO, ORANGE

CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 4X36PO, ORANGE

APPROVED VENDOR

CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 4X36PO, ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 4X36PO, ORANGE

CÔNE CANALISEUR, HAUT AVEC ACCROCHE, 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES, 4X36PO, ORANGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG35KJ25
  • N° de modèle du manufacturier 03-770-36-64OW
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

Cône canaliseur en PEHD. Il est conforme aux normes MUTCD et mesure 36po. Il comprend 2 colliers à bandes réfléchissantes. Les cônes de signalisation dirigent la circulation lors d’un changement de sens. Les cônes peuvent être utilisés pour signaler des dangers/bloquer temporairement des zones restreintes où des travaux sont en cours. Plus étroits que les cônes de signalisation standard pour une utilisation dans des espaces limités.

Spécifications techniques

  • ArticleCône canaliseur
  • Hauteur hors tout36 po
  • Style de têteGrabber
  • Couleur du corpsOrange
  • ComprendCollier à bande réfléchissante
  • Comprend une base lestéeNon
  • Type d'installationTemporaire
  • Poids3 lb
  • Matériau de la baseNon compris
  • Conformité aux exigences MUTCDOui
  • NormesMUTCD
  • Type de produit Baril de circulation
  • Couleur de la bande réfléchissante Blanc
  • Matériau du corps PEHD
  • Hauteur du cône 36 po
  • Bandes réfléchissantes incluses Oui
  • Emboîtable Oui
  • Diamètre extérieur 8 po
  • Couleur de base Base non incluse
  • Hauteur de la bande réfléchissante 4 po
  • Nb de bandes réfléchissantes 2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande