!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BASE POUR CÔNE CANALISEUR, POUR CÔNES CANALISEURS AVEC ACCROCHE, 15LB

BASE POUR CÔNE CANALISEUR, POUR CÔNES CANALISEURS AVEC ACCROCHE, 15LB

APPROVED VENDOR

BASE POUR CÔNE CANALISEUR, POUR CÔNES CANALISEURS AVEC ACCROCHE, 15LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BASE POUR CÔNE CANALISEUR, POUR CÔNES CANALISEURS AVEC ACCROCHE, 15LB

BASE POUR CÔNE CANALISEUR, POUR CÔNES CANALISEURS AVEC ACCROCHE, 15LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG35KJ33
  • N° de modèle du manufacturier 03-770-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette base de cône de canalisation noire est fabriquée en caoutchouc recyclé et mesure 2½x17po.

Spécifications techniques

  • ArticleBase pour cône canalisateur
  • CouleurNoir
  • Largeur20 po
  • Longueur17 po
  • Hauteur2 1/2 po
  • Weight 15 lb
  • Matériau Caoutchouc recyclé
  • D.I. du tuyau ondulé 16 po
  • Diamètre extérieur 16 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande