!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de manche/poignée
Réversible
Taille de mandrin
Facteur de marche nominal
Vitesse à vide
HP
Type de mandrin de perceuse
Longueur hors tout
Poids de l'outil
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Perceuses pneumatiques en ligne et à angle droit

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 30  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • INGERSOLL RAND
  • PERCEUSE
  • N° article IRG6LR3A44
  • N° de modèle du manufacturier 6LR3A44
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CHICAGO PNEUMATIC
  • PERCEUSE AIR,INVERSION,VITESS LIBRE 500 TR/MIN,GÂCHETTE DES GAZ,NPT,5 11/16 X 3/8 X¼ PO,ALUMINIUM
  • N° article CNPCP1114R05
  • N° de modèle du manufacturier CP1114R05
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette perceuse à air réversible a une vitesse libre de 500 tr/min et une pression requise de 90 lb/po2. Il mesure 5 11/16 de longueur x 3/8 de tuyau x ¼" de filetage NPT. Il a une poignée en aluminium, des vitesses variables et une gâchette de type accélérateur. Cette perceuse a un boîtier en aluminium, des roulements à billes et un train d'engrenages planétaires.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48