!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,COMPTBLE,1/4PO

PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,COMPTBLE,1/4PO

DYNABRADE

PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,COMPTBLE,1/4PO close
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
PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,COMPTBLE,1/4PO

PERCEUSE PNEU,INDUSTRIEL,COMPTBLE,1/4PO

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,081.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25H938
  • N° de modèle du manufacturier 53037
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse pneumatique
  • Taille de mandrin1/4 po
  • Vitesse variableNon
  • Consommation d'air3,80 pi³/min
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • HP0,5
  • Type de commandeLevier
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc
  • Conception des roulementsÀ billes
  • Longueur hors tout7 po
  • Facteur de marche nominal Usage industriel
  • Type de mandrin de perceuse À clé
  • Vitesse à vide 20 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Avant
  • Type de manche/poignée En ligne
  • Train d'engrenage Planétaire
  • Poids de l'outil 1,50 lb
  • Comprend Mandrin porte-foret de 1/4 po avec clé