Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette perceuse à air réversible a une vitesse libre de 500 tr/min et une pression requise de 90 lb/po2. Il mesure 5 11/16 de longueur x 3/8 de tuyau x ¼" de filetage NPT. Il a une poignée en aluminium, des vitesses variables et une gâchette de type accélérateur. Cette perceuse a un boîtier en aluminium, des roulements à billes et un train d'engrenages planétaires.
Spécifications techniques
ArticlePerceuse pneumatique
Type de mandrin de perceuseJacob
Vitesse variableOui
Consommation d'air6,30 pi³/min
Taille de tuyau min.3/8 po
Type de commandeGâchette
Matériau de boîtierAluminium
Conception des roulementsÀ billes
Longueur hors tout10-3/16 po
Taille de mandrin1/2 po
RéversibleOui
Vitesse à vide500 tr/min
Entrée d'air1/4 po NPT
Pression d'air90 lb/po²
Matériau de manche/poignéeAluminium
Train d'engrenagePlanétaire
Poids de l'outil4 lb
ComprendClé de serrage
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca