!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Puissance de sortie
Poids
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Compresseurs d'air électriques portatifs

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 16  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MARSHALLTOWN
  • COMPRESSEUR & PISTOLET SHARPSHOOTER I,2 HP,14,2 A,115 V,ÉTAPE UNIQUE,TUYAU DE 50 PI X 3/8 PO
  • N° article MRHHC128A
  • N° de modèle du manufacturier HC128A
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce compresseur DuoFlex est livré a/pistolet SharpShooter I. Il a un moteur électrique 1 étage a/1 prise 14,2 A à 115 V et une sortie 2 chevaux. Il a 2 sorties de compresseur d'air, 1 pour les pistolets à trémie et 1 pour les outils pneumatiques. a/démarrage par condensateur et un moteur à condensateur, il a une longue durée de vie, fournissant une pompe 1000 h. Le tuyau d'air 50 pi se connecte a/un raccord 3/8 po. Ce compresseur est utilisé dans les applications de cloisons sèches et

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48