!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR PORTATIF,3GAL,HOT DOG

COMPRESSEUR AIR PORTATIF,3GAL,HOT DOG

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR AIR PORTATIF,3GAL,HOT DOG close
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
COMPRESSEUR AIR PORTATIF,3GAL,HOT DOG

COMPRESSEUR AIR PORTATIF,3GAL,HOT DOG

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $489.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45PL19
  • N° de modèle du manufacturier 45PL19
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air portatif
  • Style du réservoir d'airHot Dog
  • Débit d'air libre2,6 pi³/min
  • Taille du réservoir d'air3 gal
  • Niveau sonore86 dBA
  • Poids40 lb
  • Matériau de bouteilleAluminium
  • Type de moteurUniversel
  • Hauteur hors tout19 po
  • Largeur hors tout9 po
  • Type de lubrification Sans huile
  • Puissance de sortie 0,75 hp
  • Déplacement/course, 1ere étage 135 lb/po²
  • Tension d'entrée (V) 120 VCA
  • Courant nominal 12 A
  • Durée de vie moyenne de la pompe 1 200 h
  • Vitesse maximale 3 100 tr/min
  • Taille de sortie 1/4 po
  • Longueur hors tout 20 po
  • Normes CSA
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)