!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR & PISTOLET SHARPSHOOTER I,2 HP,14,2 A,115 V,ÉTAPE UNIQUE,TUYAU DE 50 PI X 3/8 PO

COMPRESSEUR & PISTOLET SHARPSHOOTER I,2 HP,14,2 A,115 V,ÉTAPE UNIQUE,TUYAU DE 50 PI X 3/8 PO

MARSHALLTOWN

COMPRESSEUR & PISTOLET SHARPSHOOTER I,2 HP,14,2 A,115 V,ÉTAPE UNIQUE,TUYAU DE 50 PI X 3/8 PO close
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
COMPRESSEUR & PISTOLET SHARPSHOOTER I,2 HP,14,2 A,115 V,ÉTAPE UNIQUE,TUYAU DE 50 PI X 3/8 PO

COMPRESSEUR & PISTOLET SHARPSHOOTER I,2 HP,14,2 A,115 V,ÉTAPE UNIQUE,TUYAU DE 50 PI X 3/8 PO

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,782.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MRHHC128A
  • N° de modèle du manufacturier HC128A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 80.4 lb

Informations sur le produit

Ce compresseur DuoFlex est livré a/pistolet SharpShooter I. Il a un moteur électrique 1 étage a/1 prise 14,2 A à 115 V et une sortie 2 chevaux. Il a 2 sorties de compresseur d'air, 1 pour les pistolets à trémie et 1 pour les outils pneumatiques. a/démarrage par condensateur et un moteur à condensateur, il a une longue durée de vie, fournissant une pompe 1000 h. Le tuyau d'air 50 pi se connecte a/un raccord 3/8 po. Ce compresseur est utilisé dans les applications de cloisons sèches et

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur DuoFlex et pistolet SharpShooter I
  • Nb de pièces5
  • Comprend (1)DuoFlex(R) Compresseur (#16369), (1) SharpShooter(R) I Pistolet à trémie (#16373), (1) 50 pi tuyau d'air et accouplement (#16308), (1) Compresseur avec pistolet, (1) pompe à entraînement