!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Type de gamme de pression
Taille nominale du cadran
Matériau de douille
Matériau de capteur
Précision
Niveau de précision
Type de manomètre
Série
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Manomètres numériques industriel et de procédés

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 143  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WINTERS
  • MANOMÈTRE NUMÉRIQ,0 À 10 000 LB/PO2,TEMP DE -14 ° F À 122 ° F,NR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE
  • N° article WNRDPG224
  • N° de modèle du manufacturier DPG224
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Manomètre numérique noir de la série DPG avec menu à 5 touches. Lit plages: lb/po2, bar, kg/cm2, MPa et ATM. Fonctionnement simple à 2 boutons et remise à zéro. Plage 0-10 000lb/po2 avec une précision de +/- 1,00% et la plage de température de fonctionnement va de 14°F à 122°F. Sa connexion de jauge de ¼ depo est située en bas et il a une taille de cadran de 2 ½po. Il a un boîtier en plastique ABS, une botte en caoutchouc de silicone et une douille en acier inoxydable. Comprend 2

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 178
  • WINTERS
  • MANOMÈTRE NUMÉRIQ,0 À 3 000 LB/PO2,TEMP DE -14 ° F À 122 ° F,NR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE
  • N° article WNRDPG222
  • N° de modèle du manufacturier DPG222
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Manomètre numérique noir de la série DPG avec menu à 4 touches. Lit plages: lb/po2, bar, kg/cm2, MPa et ATM. Fonctionnement simple à 2 boutons et remise à zéro. Plage 0-3 000lb/po2 avec une précision de +/- 1,00 % et la plage de température de fonctionnement va de 14°F à 122°F. Sa connexion de jauge de ¼ depo est située en bas et il a une taille de cadran de 2 ½po. Il a un boîtier en plastique ABS, une botte en caoutchouc de silicone et une douille en acier inoxydable. Comprend 2

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WINTERS
  • MANOMÈTRE NUMÉRIQ,0 À 5 000 LB/PO2,TEMP DE -14 ° F À 122 ° F,NR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE
  • N° article WNRDPG223
  • N° de modèle du manufacturier DPG223
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Manomètre numérique noir de la série DPG avec menu à 4 touches. Lit plages: lb/po2, bar, kg/cm2, MPa et ATM. Fonctionnement simple à 2 boutons et remise à zéro. Page 0-5 000lb/po2 avec une précision de +/- 1,00 % et la plage de température de fonctionnement va de 14°F à 122°F. Sa connexion de jauge de ¼ de po est située en bas et il a une taille de cadran de 2 ½po. Il a un boîtier en plastique ABS, une botte en caoutchouc de silicone et une douille en acier inoxydable. Comprend 2

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WINTERS
  • MANOMÈTRE NUMÉRIQ,0 À 30 LB/PO2,TEMP DE -14 ° F À 122 ° F,NR,PLASTIQ ABS/ACIER INOXYDABLE
  • N° article WNRDPG212
  • N° de modèle du manufacturier DPG212
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Manomètre numérique noir de la série DPG avec menu à 4 touches. Lit plages: lb/po2, mmH2O, mmHG, Mbar et kPa. Fonctionnement simple à 2 boutons et remise à zéro. Plage 0-30lb/po2 avec une précision de +/- 1,00 % et la plage de température de fonctionnement va de 14°F à 122°F. Sa connexion de jauge de ¼ de po est située en bas et il a une taille de cadran de 2 ½po. Il a un boîtier en plastique ABS, une botte en caoutchouc de silicone et une douille en acier inoxydable. Comprend 2

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48