Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Manomètre numérique noir de la série DPG avec menu à 4 touches. Lit plages: lb/po2, mmH2O, mmHG, Mbar et kPa. Fonctionnement simple à 2 boutons et remise à zéro. Plage 0-30lb/po2 avec une précision de +/- 1,00 % et la plage de température de fonctionnement va de 14°F à 122°F. Sa connexion de jauge de ¼ de po est située en bas et il a une taille de cadran de 2 ½po. Il a un boîtier en plastique ABS, une botte en caoutchouc de silicone et une douille en acier inoxydable. Comprend 2
Spécifications techniques
ArticleManomètre digital
SérieDPG
Comprend(2) Piles et batteries AAA
Matériau du boîtier de manomètreABS
Matériau de douille304 SS
Couleur de boîtierNoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 678,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: