!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE NUMERIQUE 300 PSI MGA-9V-

MANOMETRE NUMERIQUE 300 PSI MGA-9V-

SSI

MANOMETRE NUMERIQUE 300 PSI MGA-9V- close
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
MANOMETRE NUMERIQUE 300 PSI MGA-9V-

MANOMETRE NUMERIQUE 300 PSI MGA-9V-

SSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG3JZA7
  • N° de modèle du manufacturier MGA-300-A-9V-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # 178
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre numérique
  • Matériau du boîtier de manomètreABS
  • SérieMGA
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • ComprendInstructions
  • Comprend les batteriesPiles comprises
  • Précision +/-1,00 % de la lecture
  • Retenue de valeur de crête Oui
  • Matériau de douille Acier inoxydable 304L
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Couleur de boîtier Noir
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .